Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Streugras “Frühlingswiese”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Streugras “Frühlingswiese”
NOCH Streugras “Frühlingswiese”
NOCH Streugras “Frühlingswiese”
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590575
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08300
EAN/GTIN:
     4007246083008
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Die 2,5 mm lange Grasfaser ist die "Standard-Länge" für H0. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können dabei sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2.5 mm
Gewicht
30 g
Design
Produkttyp
Pflanzen
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0895* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.