| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-84590579 Herst.-Nr.: 08310 EAN/GTIN: 4007246083107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 2,5 mm lange Grasfaser ist die "Standard-Länge" für H0. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können dabei sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 25 g | Design | Produkttyp | Pflanzen | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | NOCH | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |