Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Streugras “Moorboden”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Streugras “Moorboden”
NOCH Streugras “Moorboden”
NOCH Streugras “Moorboden”
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590592
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08320
EAN/GTIN:
     4007246083206
Suchbegriffe:
Bodenbeflockung Modellbahn
Streumaterialien Modellbahn
Bäume, Hecken und Büsche
Die 2,5 mm lange Grasfaser ist die "Standard-Länge" für H0. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können dabei sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2.5 mm
Gewicht
25 g
Design
Produkttyp
Pflanzen
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,095* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.