Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 61141 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 61141 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Roco 61141 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590629
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     61141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
geoline gleise roco
geoline gleise
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Typ
Schienenteil
Zweck
Spielzeugeisenbahn
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Vormontiert
Ja
Maßstab
HO (1:87)
Markenkompatibilität
Roco
Einfache Montage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.