Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 61102 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 61102 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienensatz
Roco 61102 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590633
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     61102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
geoline gleise roco
gleise
geoline gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.1 mm
Lieferumfang
Montageanweisungen
Ja
Merkmale
Typ
Schienensatz
Zweck
Spielzeugeisenbahn
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Maßstab
1:87
Markenkompatibilität
Roco
Einfache Montage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
61101
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.