Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS539WWLEDWB Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS539WWLEDWB Lichtschalter Kunststoff
JUNG LS539WWLEDWB Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84591900
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS539WWLEDWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
mit weißen und blauen LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr.SV 539 LEDoderSV 539-948 LED. Bei Anschluss an L und N bzw. F 1 und ⊥ der Spannungsversorgung werden die weißen LEDs bestromt, bei Anschluss an L’ und N bzw. F 2 und ⊥ werden die blauen LEDs bestromt (L + L’ und N bzw. F 1 + F 2 und ⊥ ist möglich). Beschriftbar mit Folie Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2539ANLEDWB
ab € 37,31*
Ähnlich
Jung
AL2539LEDWB
ab € 37,55*
Ähnlich
Jung
ES2539LEDWB
ab € 36,66*
Ähnlich
Jung
LS539LGLEDWB
ab € 34,30*
Ähnlich
Jung
LS539SWLEDWB
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.