Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84595881
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
81 kg/km
Kabelgewicht
147 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.