Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4520141S Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 4520141S Niederspannungskabel
Lapp 4520141S Niederspannungskabel
Lapp 4520141S Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84598268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520141S/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
14.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0298
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
150 m
Durchmesser
3.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,2354* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,1105*
€ 56,0615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,6205*
€ 53,0984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,2005*
€ 49,0286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.