Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84598534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101073/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, VDE
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
6 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,605*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,63*
€ 18,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,47*
€ 13,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,675*
€ 6,75325
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,88*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,19*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,81*
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.