Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 143382 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 143382 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 143382 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 143382 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 143382 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84606457
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Deckenrosette zur Aufnahme von Leuchten mit verbautem 1Phasen Hochvolt-Schienen Adapter.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
147 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Gewicht
140 g
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143380
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143381
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.