Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Universal Weiß Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84609840
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß
Formschöner Textilschirm für das FENDA MIX & MATCH System mit einem Durchmesser von 30 cm.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Textil
Form
Zylinder
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Tischleuchte, Wandleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
366 g
Paketgewicht
748 g
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
155570
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.