Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84640394
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4511064K/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0,5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3000 m
Durchmesser
2.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Meter (ab € 0,08609* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 304,71*
€ 362,6049
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 301,65*
€ 358,9635
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 289,68*
€ 344,7192
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,97*
€ 335,5443
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 257,16*
€ 306,0204
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.