Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 P Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 1028303/500
ÖLFLEX FD 891 P 3G1,5 1028303/500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84640454
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1028303/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX FD 891 P Leitungen sind hochflexible, ölbeständige Schleppkettenleitungen mit Polyurethanaußenmantel für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt.

Sie sind für den flexiblen Einsatz als auch für feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ausgelegt.

Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet.

Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX FD 891 P Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren und Laugen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnittfest, mikrobenfest und hydrolysebeständig.

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.4 mm
Kupferindex
43.2 kg/km
Kabelgewicht
98 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
63 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
600 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC, CSA, cRU, ETIM 5, ETIM 6, VDE
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4582*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,2436*
€ 6,23988
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,8436*
€ 5,76388
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,6936*
€ 5,58538
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,4936*
€ 5,34738
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,2936*
€ 5,10938
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,2882*
€ 5,10296
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,4582*
€ 4,11526
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.