Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 P Signalkabel Grau, Silber


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE3-84642144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
13.7 mm
Kupferindex
131 kg/km
Kabelgewicht
276 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3502*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 9,6802*
€ 11,51944
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 9,6002*
€ 11,42424
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,4102*
€ 11,19814
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 9,3502*
€ 11,12674
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.