Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Hochspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84643757
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520123/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
38.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
4.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,47* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.