Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84644905
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510011K/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3000 m
Durchmesser
2.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 0,08488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,14*
€ 365,4966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,70*
€ 360,213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,76*
€ 346,0044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,69*
€ 336,4011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,64*
€ 303,0216
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.