Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt
Berker Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84666488
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945192505
EAN/GTIN:
     4011334241140
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Höhe
55.5 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
945192501
ab € 10,51*
Ähnlich
Hager
945192506
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.