Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RLT1238I 38 cm 1200 W AC Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RLT1238I 38 cm 1200 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT1238I 38 cm 1200 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT1238I 38 cm 1200 W AC Schwarz, Grün
Ryobi RLT1238I 38 cm 1200 W AC Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84764005
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002504
EAN/GTIN:
     4892210137999
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer
RYOBI 1200 W Expand-It Elektro-Rasentrimmer, Schnittbreite 38 cm

- Besonders kraftvoller, zur optimalen Gewichtsverteilung oben liegender Motor
- SmartTool Technologie liefert immer die optimale Leistung für die Expand-It Anbauteile
- 38 cm Schnittbreite für schnellen Arbeitsfortschritt
- Kompatibel mit Expand-It SmartTool Anbauteilen
- Ergonomisches Design für optimale Gewichtsverteilung
- GripZone - gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1200 W
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
380 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Fadendurchmesser
1.5 mm
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Automatischer Zeilenvorschub
Ja
Schallleistungspegel
93.7 dB
Vibrationsemission
6.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.