Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84765253
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-FE-SX-MM1310-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Huawei SFP-FE-SX-MM1310 kompatibler BlueOptics© SFP Transceiver für Multimode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP-FE-SX-MM1310 SFP Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Huawei, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP - Datenrate: 100BASE-FX - Wellenlänge: 1310nm - Distanz: 2 Kilometer - Anschluss: LC Duplex - Medium: Multimode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP Transceiver kompatibel zum Huawei SFP-FE-SX-MM1310 Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des SFP-FE-SX-MM1310 kompatiblen SFP Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen SFP-FE-SX-MM1310 kompatiblen BlueOptics SFP Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Huawei kompatiblen BlueOptics SFP's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics SFP-FE-SX-MM1310 SFP Transceiver sind zu 100% Huawei kompatibel. Jeder BlueOptics Huawei SFP-FE-SX-MM1310 kompatible SFP Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Huawei SFP-FE-SX-MM1310 kompatible SFP Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Huawei
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.