Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120366 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84773353
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.1 mm
Kupferindex
230 kg/km
Kabelgewicht
442 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,0455*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,86091* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,8455*
€ 281,84615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,9255*
€ 278,37135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,9355*
€ 266,48325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,8855*
€ 260,47375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,0455*
€ 229,72415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.