Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120360 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84774408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120360/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4x4qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.8 mm
Kupferindex
154 kg/km
Kabelgewicht
324 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
55.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
207 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.327,475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,65495* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.481,355*
€ 1.762,81245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.471,385*
€ 1.750,94815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.412,325*
€ 1.680,66675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.372,565*
€ 1.633,35235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.327,475*
€ 1.579,69525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.