Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B71203.24OM3 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B71203.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.24OM3 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842898
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71203.24OM3
EAN/GTIN:
     4049759042172
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen. und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar. Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.