Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71203.12 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84843164
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71203.12
EAN/GTIN:
     4049759042141
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails. Metallgehäuse tiefenverstellbar. Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16. 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.