Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 250 m Nein Rot
Artikel-Nr.:
     721B-70607438
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151620
EAN/GTIN:
     5702661516207
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in höchster Qualität. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Produktfarbe
Rot
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Kabel-Klasse
A+
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8043*
€ 0,9943*
1 Tag
5000
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,8413*
€ 1,3913*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 301,74*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8043*
€ 0,95712
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 248,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.