Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Kabelkanaldeckel
>
Artikel
Hager BRN7008027035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-84938677
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BRN7008027035
EAN/GTIN:
4012740840903
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (m)
2 m
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinne
,
Kabelrinnen
,
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Kabelkanaldeckel
,
hager brüstungskanal pvc
,
brüstungskanal hager
,
brüstungskanal kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen