Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 942132001 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 942132001 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)
Hirschmann 942132001 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84939930
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942132001
EAN/GTIN:
     4002044302016
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie-switch hirschmann
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Daten, Link, Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2848397 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
4.6 BTU/h
Energie
DC input Spannung
9.6 - 32 V
Eingangsstrom
0.055 A
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
Terminal block (3-pin)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.