Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BUDZ Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco BUDZ Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Blau
Vivanco BUDZ Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Blau
Vivanco BUDZ Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84958152
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     38927
EAN/GTIN:
     4008928389272
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
BUDZ, In-Ear stereo Kopfhörer mit Telefonfunktion Das In-Ear stereo Headset ist mit einer Multifunktionstaste für Rufannahme und Musiksteuerung ausgestattet. Hoher Tragekomfort auch bei längerer Nutzung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.