Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2174622 Kunstdruckpapier Kunstpapier 100 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2174622 Kunstdruckpapier Kunstpapier 100 Blätter
URSUS 2174622 Kunstdruckpapier Kunstpapier 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84961653
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2174622
EAN/GTIN:
     4008525705703
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Das URSUS®-Tonzeichenpapier ist in 100 Blatt der Größe DIN A4 mit einer Auswahl aus über 60 Farben erhältlich. Das durchgefärbte Tonpapier in der Stärke 130 g/m² weist eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf und bietet unzählige gestalterische Möglichkeiten beim Papierbasteln. Das Tonzeichenpapier ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
100 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
130 g/m²
Produktfarbe
Rot
Name der Farbe
rubinrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0774* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.