Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU2174639 Herst.-Nr.: 2174639 EAN/GTIN: 4008525706243 |
| |
|
| | |
| Das URSUS®-Tonzeichenpapier ist in 100 Blatt der Größe DIN A4 mit einer Auswahl aus über 60 Farben erhältlich. Das durchgefärbte Tonpapier in der Stärke 130 g/m² weist eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf und bietet unzählige gestalterische Möglichkeiten beim Papierbasteln. Das Tonzeichenpapier ist aus Frischzellulose hergestellt. Weitere Informationen: Technische Details | Format | A4 | Merkmale | Typ | Kunstpapier | | Blätteranzahl | 100 Blätter | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Mediengewicht | 130 g/m² | | Produktfarbe | Blau | | Name der Farbe | künigsblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,71* | € 12,15* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,98* | € 14,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,77* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0771* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|