| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85092151 Herst.-Nr.: 9308240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| uvex u-sonic – perfekte Passform, minimales Gewicht und optimales Augenklima Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an – ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck machen das Tragen besonders angenehm. Die große Panoramascheibe ist wechselbar. kleine kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht gut mit anderer PSA kombinierbar – zum Beispiel mit Helmen Rahmenfarben: grau, lime PC-Scheibe in grau 23 % Sonnenschutz-Ausführung zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch) Kennzeichnung: W 166 34 B DIN 0196 CE – 5-2,5 W 1 BKN CE zuverlässiger UV-400-Schutz ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s) innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence) geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | | 100% UVA- | Ja | | Kratzfest | Ja | | Nebelsicher | Ja | Material | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Grau, Limette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |