Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 6000AS Drahtlose Sirene Indoor/Outdoor Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa 6000AS Drahtlose Sirene Indoor/Outdoor Rot, Weiß
Indexa 6000AS Drahtlose Sirene Indoor/Outdoor Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85135649
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensirene
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Beschreibung Funk-Sirene 6000 AS Die Außensirene 6000AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ist eingebaut. Eine Funkverbindung mit der Zentrale besteht in beiden Richtungen. Die 6000 AS beinhaltet eine Hochleistungs-Sirene und ein Blitzlicht. Zusätzlich zu der Alarmausgangsfunktion kann die 6000AS auch die Bestätigungstöne bei Scharf-/Unscharfschaltung geben. Die Sirene sendet regelmäßig Kontrollsignale an die Zentrale, um eine Dauerüberwachung zu gewährleisten. Im Fall einer versuchten Sabotage lösen eingebaute Sabotageschalter Alarm aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Funkfrequenz
433 MHz
Warnung Dezibel
118 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP34
Produktfarbe
Rot, Weiß
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
232 mm
Breite
159 mm
Tiefe
79 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.