Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056473001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205450
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056473001
EAN/GTIN:
     4013288156136
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T15, T20, T25
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
50
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,08*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,11*
7 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,89*
€ 9,08*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056471001
ab € 5,23*
Ähnlich
Wera
05056474001
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.