Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5959A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5959A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5959A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85146188
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5959A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2480 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.