Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS539LGRGB Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS539LGRGB Lichtschalter Kunststoff
JUNG LS539LGRGB Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85146696
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS539LGRGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr.SV 539 LEDoderSV 539-948 LED. Anschluss an L, L’ und N bzw. F 1 , F 2 und ⊥ der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.