Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61802041 Aufbewahrungsbox Rund Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61802041 Aufbewahrungsbox Rund Kunststoff Transparent
Lapp 61802041 Aufbewahrungsbox Rund Kunststoff Transparent
Lapp 61802041 Aufbewahrungsbox Rund Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85151959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Verschlussart
Schwenkverschluss
Anzahl von Fächern
5
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.