| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85155357 Herst.-Nr.: PLF1D05WW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.:PL 08 U Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im InnenbereichMontage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder ArbeitslichtDimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 KBlendfreie asymmetrische OptikFlackerfreies Licht über den gesamten DimmbereichLichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbarStufenlos drehbar um 360° Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 12 V | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, led-baustrahler, wandeinbaulampe led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |