Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/50 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/50 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 1137/021/50 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85163966
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/50 4X40
EAN/GTIN:
     4026303927826
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben torx 4x40
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
2.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.