Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-7.9-100A Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-7.9-100A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-7.9-100A Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85165568
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0107
EAN/GTIN:
     5414363072690
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
7.9 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Zugfestigkeit
1110 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,696*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,826*
€ 48,58294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,256*
€ 47,90464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,606*
€ 45,94114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,216*
€ 44,28704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,896*
€ 42,71624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,696*
€ 36,52824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.