| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85173443 Herst.-Nr.: 61799815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 30 m | | Durchmesser | 9.5 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Typ | Flexible metallische Leitung (FMC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Stahl | | Material | Edelstahl | | Hitzebeständig | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP40 | | Hitzebeständig bis zu | 600 °C | | Betriebstemperatur | -100 - 600 °C | | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohr stahl |
| | |
| |