Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL2539-2LEDRG Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL2539-2LEDRG Lichtschalter Kunststoff
JUNG AL2539-2LEDRG Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85174490
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2539-2LEDRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr.SV 539 LEDoderSV 539-948 LED. Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Anschluss an L' und N bzw. F 2 und ⊥ der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F 1 und ⊥ werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F 1 + F 2 und ⊥ ist möglich). Beschriftbar mit Folie Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2539-2ANLEDRG
ab € 37,12*
Ähnlich
Jung
ES2539-2LEDRG
ab € 36,82*
Ähnlich
Jung
LS539-2LGLEDRG
ab € 34,43*
Ähnlich
Jung
LS539-2SWLEDRG
ab € 34,37*
Ähnlich
Jung
LS539-2WWLEDRG
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.