Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS539N71LGLEDB Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS539N71LGLEDB Lichtschalter Kunststoff
JUNG LS539N71LGLEDB Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85174540
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS539N71LGLEDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
mit einem neutralen, unbeschrifteten 'Hinweis-Schild' ca. 71 x 71 mm (Gesamtabmessung ca. 71 x 142 mm) Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr.SV 539 LEDoderSV 539-948 LED. Zur Montage auf die Spannungsversorgung ist immer der Rahmen Art.-Nr. LS 981.. (1 bis 5fach) bzw. AL/ES/GCR 2981.. (1 bis 5fach) erforderlich. Anschluss an L und N bzw. F 1 und ⊥ der Spannungsversorgung. mit blauen LEDs Wir beschriften für Sie LED-Hinweisschilder! Weitere Informationen im Internet unterwww.jung.de > Service > LED-Beschriftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.