Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A1539-OOALLNW Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A1539-OOALLNW Lichtschalter Kunststoff
JUNG A1539-OOALLNW Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85185138
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1539-OOALLNW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
orientierungsleuchten led
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 4000 K) Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,5 W Das Orientierungslicht kann über einen externen Schalter geschaltet werden. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.