Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm
Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm
Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm
Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm
Bosch 2 608 837 690 Kreissägeblatt 17,3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85202203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 837 690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
173 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Schneideweite
1.5 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
25 °
Freiwinkel
10 °
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.