Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch 2 608 837 708 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85202547
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 837 708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.1 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7900 RPM
Schneideweite
1.6 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
25 °
Freiwinkel
10 °
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.