Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 77563 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 77563 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml
KREUL 77563 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml
KREUL 77563 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml
KREUL 77563 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85205033
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     77563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe kreul neonpink
kreul acrylfarbe
acrylfarbe 50ml
Manchmal muss es mehr sein. Die poppigen KREUL Acryl Neonfarben knallen. Das fluoreszierende Pink, Gelb oder Orange machen als Akzent lautstark auf sich aufmerksam und geben jedem bemalten Accessoire den nötigen Schuss Mut. Unsere KREUL Matt- und Glanzfarben lieben diese Farbe, denn sie verleiht jeder flächig angemalten Form das nötige Etwas! Fluoreszierende Acryl-Tagesleuchtfarbe Cremig-halbdeckend Auf Wasserbasis Intensive Leuchtkraft auf weißem Untergrund Farbton leuchtet unter Schwarzlicht Wasserfest und speichelecht Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas, Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, Leder, selbsthärtender Modelliermasse. Geeignet für Farbtechniken wie Tupfen, Spachteln und Schablonieren Nach dem Trocknen sind die Farben überlackierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Beton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798113544
ab € 3,06*
Sonstiges
C.Kreul
4000798113568
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.