Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
LNB
>
Artikel
Inverto IDLH-SNL410-HMPRO-OPN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85214752
Hersteller:
Inverto
Herst.-Nr.:
5441
EAN/GTIN:
5453002613344
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten. Es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung zu einer Set-Top Box. Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken. Entwickelt und Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Industrie, um den strengen Spezifikationen zu entsprechen, ist dieser LNB eine ideale Lösung für den weltweiten Satelliten-Rundfunkempfang der DTH-Betreiber.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Low-Band LO-Frequenz
9.75 GHz
High-Band LO-Frequenz
10.6 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Umwandlungsverstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5 : 1
Output Widerstand
75 Ohm
Spiegelfrequenzunterdrückung
40 dBmW
Temperaturdrift
1 MHz
Welligkeitsverstärkung (±)
0.75 dB
Kreuzpolarisationsentkopplung
22 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
182 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieverbrauch
95 mA
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Antennen & Zubehör
>
Rauscharme Signalumsetzer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce SAT-Verstärker 10 dB
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,92*
Sonstiges
Renkforce SZU 6-50 Überspannungsschutz
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen