Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056471001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85218547
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056471001
EAN/GTIN:
     4013288156105
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056473001
ab € 6,08*
Ähnlich
Wera
05056474001
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.