Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5605A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5605A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 5605A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85220511
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5605A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
1198 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9372
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.