Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 204A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 204A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 204A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85225488
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     204A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
106 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,564*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,564*
€ 182,74116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.