Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05073541001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85227380
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073541001
EAN/GTIN:
     4013288106025
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
133 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter wera, bithalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.